{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 66 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Ramping; Ramping; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ap max | 3 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Inserto adatto | CPHX 09T3.. | |
Set di viti per inserti | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212542 66/8 | |
EAN / GTIN | 4062406098681 | |
Codice del produttore | 212542 66/8 |