{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 52 mm | |
Numero taglienti Z | 7 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Utilizzo fresa | Ramping; Ramping; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ap max | 3 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | CPHX 09T3.. | |
Set di viti per inserti | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212542 52/7 | |
EAN / GTIN | 4062406098674 | |
Codice del produttore | 212542 52/7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per finitura, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 52/7mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 422.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 384.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 7 | 7 |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | 22 mm |
Utilizzo fresa | Ramping; Ramping; Ramping | Fresatura circolare; Ramping |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Inserto adatto | CPHX 09T3.. | RD..1003 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |