Fresa per finitura 25/3 mm

Codice art.: 212538 25/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Ramping; Fresatura circolare; Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 25 mm
    Numero taglienti Z 3
    Esecuzione del codolo con codolo filettato
    Utilizzo fresa Ramping; Fresatura circolare; Ramping
    Passo dei taglienti differente
    Strategia di truciolatura HPC
    Passaggio interno per LR
    Sostituzione del materiale PowerCard
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Profondità di taglio massima ap max 3 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 35 mm
    Sede filettata M M12
    Inserto adatto CPHX 09T3..
    Set di viti per inserti 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 212538 25/3
    EAN / GTIN 4062406098766
    Codice del produttore 212538 25/3

    Descrizione

    Esecuzione:

    Fresa per finitura di precisione per lavori di semifinitura e finitura estremamente efficienti. Ideale per realizzare finiture speciali e rettifiche di alta qualità grazie alla geometria Wiper ritoccata. Notevole risparmio di tempo grazie a un alto numero di passi laterali e un elevato avanzamento al dente.

    Uso:

    Utensile tipico dell’ambito della realizzazione di stampi e sagome.

    Nota:

    Giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello