Fresa a tuffo 90° 52/3 mm

Codice art.: 211806 52/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 52 mm
    Numero taglienti Z 3
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura MTC
    Sostituzione del materiale PowerCard
    ⌀ D3 46 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 55 mm
    ⌀ Foro di attacco 22 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 98 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 102 mm
    Fresatura a interpolazione ap 10 mm
    Angolo rampa αmax. 4,05 grado
    Lunghezza rampa L per αmax. 42,34 mm
    Inserto adatto VCG. 2205
    Set di viti per inserti 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Tipo di prodotto Frese a tuffo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 211806 52/3
    EAN / GTIN 4045197502056
    Codice del produttore 211806 52/3

    Descrizione

    Esecuzione:

    Maggiore resistenza dell’utensile grazie al dispositivo antitorsione tra inserto e sede dell’inserto.

    Nota:

    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,7 con lama n. art. 674252 Dim. 20IP.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello