{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 57 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 55 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 120 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 124 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 10 mm | |
Angolo rampa αmax. | 3,22 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 53,34 mm | |
Inserto adatto | VCG. 2205 | |
Set di viti per inserti | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a tuffo |
Codice articolo | 211806 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197714893 | |
Codice del produttore | 211806 63/4 |