VCGX 220520 FR, HU7810, Modello: ALU

Codice art.: 211859 ALU
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  34.10 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  28.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VCGX 220520 FR
Modello Alluminio
Tipo HU7810
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Raggio di curvatura 2 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 211859 ALU
EAN / GTIN 4045197700438
Codice del produttore 211859 ALU
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
1900
Alluminio (a truciolo corto)
N
1900
Alluminio > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafite, GFRP, CFRP
N
100
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Substrato a grana fine, formatruciolo lucidato − massima riduzione della tendenza all’incollaggio.

Nota:

ap max. = 7 mm per sgrossatura con ae = 1×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello