VCGX 220508 FR ALU

Codice art.: 211856 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  34.10 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  28.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
59 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto VCGX 220508 FR
Modello Alluminio
Tipo HU7810
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 211856 ALU
EAN / GTIN 4045197700414
Codice del produttore 211856 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
1900
Alluminio (a truciolo corto)
N
1900
Alluminio > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafite, GFRP, CFRP
N
100
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Substrato a grana fine, formatruciolo lucidato − massima riduzione della tendenza all’incollaggio.

Nota:

ap max. = 7 mm per sgrossatura con ae = 1×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello