{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Ramping; Fresatura circolare; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 16 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 70 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 78 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 9 mm | |
Angolo rampa αmax. | 3,12 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 27,56 mm | |
Inserto adatto | ZDHT 1505 | |
Set di viti per inserti | 219878 4 (15IP) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 211759 40/3 | |
EAN / GTIN | 4062406681777 | |
Codice del produttore | 211759 40/3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa per spallamenti per alluminio, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 40/3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 388.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 404.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 274.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Utilizzo fresa | Ramping; Fresatura circolare; Plunging | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | ZDHT 1505 | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |