{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
Per ⌀ testina D | 25 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Esterno d1 | 24,8 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | |
Lunghezza utile L1 | 94 mm | |
Coppia di serraggio consigliata | 35 Nm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 210582 25 | |
EAN / GTIN | 4045197557995 | |
Codice del produttore | 210582 25 |