{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
Per ⌀ testina D | 20 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Esterno d1 | 19,8 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 104 mm | |
Lunghezza utile L1 | 78 mm | |
Coppia di serraggio consigliata | 25 Nm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 210582 20 | |
EAN / GTIN | 4045197557988 | |
Codice del produttore | 210582 20 |