Attacco cilindrico con passaggio interno del LR, codolo Weldon, Per ⌀ testina D: 16mm

Codice art.: 210557 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ testina D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
Per ⌀ testina D 16 mm
Adattatore codolo Weldon
⌀ Codolo Ds 25 mm
Passaggio interno per LR
⌀ Esterno d1 15,8 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Lunghezza utile L1 40 mm
Coppia di serraggio consigliata 15 Nm
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 210557 16
EAN / GTIN 4045197557759
Codice del produttore 210557 16

Descrizione

Esecuzione:

Attacco rettificato di precisione per testine modulari filettate GARANT TopCut.
Precisione di concentricità del sistema ≤ 10 µm mediante combinazione di forma piana e conica.

Nota:

Profondità di fresatura max. = L1 + I; I = vedi dimensioni testine modulari filettate: n. art. 210050210410.
Chiavi di serraggio = n. art. 219987.
Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.
Se le sporgenze degli utensili sono elevate, ridurre i dati tecnologici.

Download & documenti

Della stessa famiglia "TopCut" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello