{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
Per ⌀ testina D | 10 mm | |
Adattatore | codolo Weldon | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Esterno d1 | 9,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
Lunghezza utile L1 | 24 mm | |
Coppia di serraggio consigliata | 5 Nm | |
Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |
Codice articolo | 210557 10 | |
EAN / GTIN | 4045197557735 | |
Codice del produttore | 210557 10 |