{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
⌀ Tagliente D | 12 mm | |
Tipo | HB730 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 30 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per fresatura a copiare | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione attacco | 12 mm | |
Attacco adatto | GARANT TopCut | |
Lunghezza della testina l | 16 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 9 mm | |
Profondità di taglio massima ap max in acciaio < 900 N/mm2 | 3,6 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Lunghezza libera | 16 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 210360 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523433 | |
Codice del produttore | 210360 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Testina di fresatura a copiare 12 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 97.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 87.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 97.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 | 4 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Attacco adatto | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI |
Angolo dell’elica | 30 grado | 36 grado | 15 grado |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale e obliquo |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per fresatura a copiare | 0,5×D per fresatura a copiare; 0,05×D per contornatura | 0,05×D per fresatura a copiare |