{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente D | 12 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Dimensione attacco | 12 mm | |
Lunghezza della testina l | 16 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 9 mm | |
Profondità di taglio massima ap max in acciaio < 60 HRC | 0,4 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 60 HRC | 0,05 mm | |
Lunghezza libera | 16 mm |
Codice articolo | 210370 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523471 | |
Codice del produttore | 210370 12 |