{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
⌀ Tagliente D | 25 mm | |
Tipo | HB7730 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | H | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 15 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale e obliquo | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per fresatura a copiare | |
Passaggio interno per LR | no | |
Dimensione attacco | 24 mm | |
Attacco adatto | GARANT TopCut | |
Lunghezza della testina l | 32 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 19 mm | |
Profondità di taglio massima ap max in acciaio < 60 HRC | 0,75 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 60 HRC | 0,1 mm | |
Lunghezza libera | 32 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 210370 25 | |
EAN / GTIN | 4045197543172 | |
Codice del produttore | 210370 25 |