{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente D | 20 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Dimensione attacco | 20 mm | |
Lunghezza della testina l | 25 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 15 mm | |
Profondità di taglio massima ap max in acciaio < 60 HRC | 0,6 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 60 HRC | 0,08 mm | |
Lunghezza libera | 25 mm |
Codice articolo | 210370 20 | |
EAN / GTIN | 4045197523495 | |
Codice del produttore | 210370 20 |