{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 36 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 2 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 58 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 15,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 108 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206359 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197943545 | |
Codice del produttore | 206359 16/2,0 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidale in HMI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/2,0mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 277.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 256.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 228.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 137.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 225.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 223.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 223.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
204.50 CHF
CHF 204.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 178.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 138.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 131.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 58 mm | 44 mm | 42 mm | 44 mm | 42 mm | 44 mm | 44 mm | 42 mm | 44 mm | 42 mm | 42 mm |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN | TiSiN | TiSiN |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare | Profondità di taglio per scanalatura piena 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | 0,3×D per contornatura; Profondità di taglio per scanalatura piena 1×D | 0,3×D per contornatura; Profondità di taglio per scanalatura piena 1×D | 0,3×D per contornatura; 0,3×D per contornatura | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare; 0,3×D per contornatura | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare; 0,3×D per contornatura | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare |
⌀ Posizione libera D1 | 15,5 mm | 15 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,8 mm | 15 mm | 15 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Lunghezza complessiva L | 108 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Angolo dell’elica | 38 grado | 38 grado | 35 grado | 38 grado | 38 grado | 40 grado | 40 grado | 35 grado | 42 grado | 42 grado | 38 grado |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |