{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Uni | |
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | TiSiN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Norm | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 42 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 36 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 2 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 44 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 15,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm2 | 0,125 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in INOX > 900 N/mm2 | 0,075 mm | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206367 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047117 | |
Codice del produttore | 206367 16/2,0 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa toroidale in HMI GARANT Master UNI 16/2,0 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 178.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 137.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 277.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 138.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza taglienti Lc | 36 | 32 | 36 | 36 |
Angolo dell’elica | 42 | 38 | 38 | 42 |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | 0 / −0,03 | f8 | e8 |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Numero denti Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Raggio del tagliente R1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Serie | Master Uni | ProSteel | MasterSteel | Pro Uni |