{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Uni | |
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | TiSiN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Norm | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 42 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 2 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 38 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 11,6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 83 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in INOX > 900 N/mm2 | 0,067 mm | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206367 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047063 | |
Codice del produttore | 206367 12/2,0 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa toroidale in HMI GARANT Master UNI 12/2,0 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 120.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino
CHF 78.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 152.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 79.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 83 | 83 | 93 | 83 |
⌀ Tagliente DC | 12 | 12 | 12 | 12 |
Angolo dell’elica | 42 | 38 | 38 | 42 |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |
⌀ Codolo Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Passo dei taglienti | differente | differente | differente | differente |
Tipo di prodotto | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali | Frese toroidali |