{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f8 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 38 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,3×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 0,5 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 25 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 5,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 62 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 206359 6/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197943279 | |
Codice del produttore | 206359 6/0,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidale in HMI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 6/0,5mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 62.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 83.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 65.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
CHF 34.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 56.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino
CHF 65.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 65.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
56.10 CHF
CHF 55.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 34.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 33.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN | TiSiN |
⌀ Posizione libera D1 | 5,8 mm | 5,5 mm | 5,8 mm | 5,5 mm | 5,8 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | VHM | HMI | HMI | HMI | VHM | VHM |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | differente | differente | differente | differente | differente | differente | differente | differente | differente |
Modello | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |