Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Titan HPC 5 mm

Codice art.: 202287 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Titan
⌀ Tagliente DC 5 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 40 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 8 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,04 mm
Avanzamento fz per contornatura in titanio > 850 N/mm2 0,025 mm
Colore collarino rosa fucsia
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 202287 5
EAN / GTIN 4062406270964
Codice del produttore 202287 5

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
60
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Tagliente extra corto garantisce la massima stabilità. Lunghezza codolo a norma DIN. Grazie a queste caratteristiche, viene garantita una durata dell’utensile sensibilmente maggiore.
Risparmiate i costi di riaffilatura: conviene utilizzare le micro-frese in HMI fino al limite di usura, piuttosto che riaffilarle.
Esecuzione economica e molto stabile per la lavorazione del titanio ad alte prestazioni.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Titan HPC 5 mm

Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Titan HPC 5 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  31.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  67.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  36.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza complessiva L 50 57 57
⌀ Tagliente DC 5 5 5
Lunghezza taglienti Lc 8 13 9
Tolleranza ⌀ nominale e8 e8 e8
Strategia di truciolatura HPC HPC ;TPC HPC
⌀ Codolo Ds 6 6 6
Tipo di prodotto Frese per spallamenti Frese per spallamenti Frese per spallamenti

Della stessa serie "Master Titan" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello