{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Titan | |
⌀ Tagliente DC | 4 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 50 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Arrotondamento degli angoli rv | 0,03 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in titanio > 850 N/mm2 | 0,02 mm | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202287 4 | |
EAN / GTIN | 4062406270957 | |
Codice del produttore | 202287 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Titan HPC 4 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 31.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 67.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 36.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | non rivestito |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D ;Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | 0,4×D per contornatura ;0,3×D per contornatura ;0,08×D | 0,5×D per contornatura ;Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D |
Lunghezza complessiva L | 50 | 57 | 57 |
Lunghezza taglienti Lc | 7 | 11 | 8 |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | e8 | e8 |
⌀ Codolo Ds | 6 | 6 | 6 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |