{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Titan | |
⌀ Tagliente DC | 0,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Numero denti Z | 2 | |
Spiralwinkel | 40 grado | |
Zustellrichtung | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Schaft | DIN 6535 HA con h6 | |
Innenkühlung | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 0,6 mm | |
Lunghezza complessiva L | 44 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
Avanzamento fz per contornatura in titanio > 850 N/mm2 | 0,002 mm | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202287 0,2 | |
EAN / GTIN | 4062406270896 | |
Codice del produttore | 202287 0,2 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |