{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Titan | |
⌀ Tagliente DC | 1,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 44 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Arrotondamento degli angoli rv | 0,02 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in titanio > 850 N/mm2 | 0,006 mm | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 202287 1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406270926 | |
Codice del produttore | 202287 1,5 |