{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza L | 575 mm | |
Denti / pollice | 4 | |
Materiale da taglio | Bimetallo | |
Dentatura | normale | |
Larghezza | 45 mm | |
Spessore | 2,25 mm | |
⌀ Foro di tensionamento | 12,5 mm | |
Tipo di prodotto | Lama per segatrici |
Codice articolo | 171100 575/4 | |
EAN / GTIN | 7311518114473 | |
Codice del produttore | 3809-575-45-2.25-4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Lama per segatrici, Bimetallo, Lunghezza L / Denti per pollice: 575/4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 91.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 76.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 34.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 28.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 33.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 28.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza L | 575 mm | 550 mm | 575 mm |
Materiale da taglio | Bimetallo | HSS | HSS |
⌀ Foro di tensionamento | 12,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Spessore | 2,25 mm | 2,25 mm | 2,5 mm |
Denti / pollice | 4 | 4 | 4 |
Dentatura | normale | normale | normale |
Tipo di prodotto | Lama per segatrici | Lama per segatrici | Lama per segatrici |