{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza L | 400 mm | |
Denti / pollice | 6 | |
Materiale da taglio | Bimetallo | |
Dentatura | normale | |
Larghezza | 32 mm | |
Spessore | 1,6 mm | |
⌀ Foro di tensionamento | 8,5 mm | |
Tipo di prodotto | Lama per segatrici |
Codice articolo | 171100 400/6 | |
EAN / GTIN | 7311518113933 | |
Codice del produttore | 3809-400-32-1.60-6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Lama per segatrici, Bimetallo, Lunghezza L / Denti per pollice: 400/6
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 30.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 25.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 21.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 18.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza | 32 mm | 32 mm |
Lunghezza L | 400 mm | 400 mm |
⌀ Foro di tensionamento | 8,5 mm | 8,5 mm |
Spessore | 1,6 mm | 2 mm |
Denti / pollice | 6 | 6 |
Dentatura | normale | normale |
Tipo di prodotto | Lama per segatrici | Lama per segatrici |