{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza L | 500 mm | |
Denti / pollice | 6 | |
Materiale da taglio | Bimetallo | |
Dentatura | normale | |
Larghezza | 38 mm | |
Spessore | 2 mm | |
⌀ Foro di tensionamento | 10,5 mm | |
Tipo di prodotto | Lama per segatrici |
Codice articolo | 171100 500/6 | |
EAN / GTIN | 7311518114268 | |
Codice del produttore | 3809-500-38-2.00-6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Lama per segatrici, Bimetallo, Lunghezza L / Denti per pollice: 500/6
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 59.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 49.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 33.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 27.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 31.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 26.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza | 38 mm | 38 mm | 50 mm |
Lunghezza L | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Materiale da taglio | Bimetallo | HSS | HSS |
⌀ Foro di tensionamento | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Spessore | 2 mm | 2 mm | 2,5 mm |
Denti / pollice | 6 | 6 | 6 |
Tipo di prodotto | Lama per segatrici | Lama per segatrici | Lama per segatrici |