{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza L | 350 mm | |
Denti / pollice | 10 | |
Materiale da taglio | Bimetallo | |
Dentatura | normale | |
Larghezza | 25 mm | |
Spessore | 1,25 mm | |
⌀ Foro di tensionamento | 8,5 mm | |
Tipo di prodotto | Lama per segatrici |
Codice articolo | 171100 350/10 | |
EAN / GTIN | 7311518113759 | |
Codice del produttore | 3809-350-25-1.25-10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Lama per segatrici, Bimetallo, Lunghezza L / Denti per pollice: 350/10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 18.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 15.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza | 25 mm | 32 mm | 32 mm |
Lunghezza L | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Materiale da taglio | Bimetallo | HSS | HSS |
Spessore | 1,25 mm | 1,6 mm | 2 mm |
Denti / pollice | 10 | 10 | 10 |
Dentatura | normale | normale | normale |
Tipo di prodotto | Lama per segatrici | Lama per segatrici | Lama per segatrici |