{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 25 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Norma | Norma interna | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 118 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M12 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | senza | |
⌀ Preforatura | 3,8 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150371 25 | |
EAN / GTIN | 4045197710758 | |
Codice del produttore | 150371 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svasatore conico di precisione, esecuzione lunga 90° 25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 97.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
CHF 39.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
68 pezzi in magazzino
CHF 25.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
46 pezzi in magazzino
CHF 40.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 209.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 126.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ Esterno | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norma | Norma interna | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Norma interna |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS E | HMI | HSS |
⌀ Codolo Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |