{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 6,3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | Norma interna | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 104 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M3 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | senza | |
⌀ Preforatura | 1,5 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150371 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197086099 | |
Codice del produttore | 150371 6,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Svasatore conico di precisione, esecuzione lunga 90° 6,3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 38.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
CHF 12.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
59 pezzi in magazzino
CHF 8.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 47.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 14.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
⌀ Codolo Ds | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |