{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 25 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 67 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 | M12 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150150 25 | |
EAN / GTIN | 4045197085573 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Svasatore conico di precisione 90° 25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 38.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
76 pezzi in magazzino
CHF 25.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | Codolo cilindrico con h9 |
⌀ Codolo Ds | 10 | 10 |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,8 | 3,8 |
Tipo di prodotto | Svasatori conici | Svasatori conici |