{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 11,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 2,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150150 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197085504 | |
Codice del produttore | 150150 11,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Svasatore conico di precisione 90° 11,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino
CHF 16.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 11.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 18.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 120.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Colore collarino | senza | senza | blu | blu |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS E | HMI |
⌀ Codolo Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |