Svasatore conico di precisione GARANT Master Steel HT con passo irregolare e 3 superfici di serraggio 90° 20,5 mm

Codice art.: 150352 20,5
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ esterno Dc (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Passo dei taglienti dello svasatore: differente
  • Numero taglienti Z: 3
  • Normativa: DIN 335 C

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 20,5 mm
Rivestimento TiAlN
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS E
Passo dei taglienti dello svasatore differente
Numero taglienti Z 3
Normativa DIN 335 C
Codolo Codolo a tre piani di bloccaggio con h9
Passaggio interno per LR no
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da 4,5 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Viti a testa svasata a norma DIN 7991 M10
Avanzamento f in acciaio < 1400 N/mm2 0,12 mm/gir.
Colore collarino rosso
Serie MasterSteel
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150352 20,5
EAN / GTIN 4067263125525
Codice del produttore 150352 20,5

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
72
Alluminio > 10% Si
N
58
Acciaio < 500 N/mm²
P
42
Acciaio < 750 N/mm²
P
35
Acciaio < 900 N/mm²
P
31
Acciaio < 1100 N/mm²
P
19
Acciaio < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Svasatore conico con 3 taglienti convessi non uniformi per operazioni di svasatura e sbavatura senza vibrazioni. Struttura stabile e geometria speciale con passo variabile dei taglienti a spirale per resistere alle massime sollecitazioni, anche nei materiali di difficile lavorazione come Toolox 44 e Hardox 500. Netta riduzione delle forze assiali e radiali. Prodotto con tolleranze di produzione più basse rispetto a quelle prescritte dalla norma DIN335-C.

Vantaggi:

Elevato livello di autoguida e stabilità grazie alla geometria convessa dei taglienti. Funzionamento senza vibrazioni per risultati eccezionali e una durata prolungata dell’utensile.

Uso:

Svasatore conico di precisione per la realizzazione di svasature a 90° tonde e precise su acciaio, ghisa e materiali di difficile lavorazione. Particolarmente adatto per l’uso su trapani manuali e trapani a colonna.

Download & documenti

Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello