{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 15 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Passo dei taglienti dello svasatore | differente | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 335 C | |
Codolo | Codolo a tre piani di bloccaggio con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 3,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 60 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Viti a testa svasata norme ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Avanzamento f in acciaio < 1400 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Serie | MasterSteel | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150352 15 | |
EAN / GTIN | 4067263125495 | |
Codice del produttore | 150352 15 |