Set di svasatori conici GARANT Master Steel HT con 3 superfici di serraggio n. art. 150352 con cassetta 90°, TiAlN, Numero svasatori: 5

Codice art.: 150356 5
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero svasatori Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Passo dei taglienti dello svasatore: differente
  • Numero taglienti Z: 3
  • Normativa: DIN 335 C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
Numero svasatori 5
Rivestimento TiAlN
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS E
Passo dei taglienti dello svasatore differente
Numero taglienti Z 3
Normativa DIN 335 C
Codolo Codolo a tre piani di bloccaggio con h9
Colore collarino rosso
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 150356 5
EAN / GTIN 4067263125594
Codice del produttore 150356 5

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
72
Alluminio > 10% Si
N
58
Acciaio < 500 N/mm²
P
42
Acciaio < 750 N/mm²
P
35
Acciaio < 900 N/mm²
P
31
Acciaio < 1100 N/mm²
P
19
Acciaio < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG(G)
K
29
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Set di svasatori conici in cassetta. Pratico per i lavori di montaggio e per l’officina.

Contenuto:

cad. 1 svasatore: Dim. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Nota:

Cassetta vuota per 5 svasatori, vedi n. art. 150368 5 Gruppo merci 15.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MasterSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello