Portafiliere 20X7 mm

Codice art.: 149310 20X7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ filiera × Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per filiera di ⌀ 20 mm
    Altezza 7 mm
    Norma EN 22568
    Lunghezza complessiva 175 mm
    Numero di viti di fissaggio 4
    Tipo di prodotto Portafiliere

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 149310 20X7
    EAN / GTIN 4062406219741
    Codice del produttore 149310 20X7

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnature in acciaio svitabili. Con 5 viti per fissare la filiera. Fino alla Dim. 65×25 in lega di zinco. Da Dim. 75×20 in acciaio.

    Uso:

    Per il montaggio diretto di filiere chiuse e preincise a norma EN 22568.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello