Assortimento per filettare con assortimenti di 3 maschi a filettare M3-20

Codice art.: 145117 M3-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura metrica Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di filettatura M
    Angolo di filetto 60 grado
    Per filettatura metrica M3 - M20
    Lunghezza 532 mm
    Larghezza 256 mm
    Altezza 63 mm
    Tipo di prodotto Filiere

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 145117 M3-20
    EAN / GTIN 4062406301521
    Codice del produttore 145117 M3-20

    Descrizione

    Esecuzione:

    Robusta cassetta di metallo con maniglia e 2 chiusure a scatto. Gli utensili possono essere trasportati in tutta sicurezza e sono sempre a portata di mano, perché assicurati in supporti singoli. All’apertura la cassetta si trasforma in un comodo espositore, cosicché le punte si possono estrarre con facilità. Per la descrizione dettagliata degli utensili vedi i singoli prodotti.

    Contenuto:

    cad. 1 set di 3 maschi a filettare n. art. 130250: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
    cad. 1 filiera n. art. 140330: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
    cad. 1 giramaschi regolabile n. art. 148410: Dim. 1.1/2; 3
    cad. 1 girafiliere n. art. 149310: Dim. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14; 45×18
    1 contafiletti n. art. 477000: Dim. M/W
    1 giravite n. art. 664300: Dim. 3×60
    1 portautensili con cricchetto n. art. 148700: Dim. 85; 110

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Assortimento per filettare con assortimenti di 3 maschi a filettare M3-20

    Assortimento per filettare con assortimenti di 3 maschi a filettare M3-20

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    2 pezzi in magazzino
    CHF  762.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    5 pezzi in magazzino
    CHF  1’105.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Larghezza 256 480
    Angolo di filetto 60 60
    Per filettatura metrica M3 - M20 M3 - M20
    Tipo di filettatura M M
    Altezza 63 63
    Lunghezza 532 602
    Tipo di prodotto Filiere Filiere

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello