{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 1814 | |
Apertura □ | 4,9 mm - 12 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M5 − M20 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Lunghezza complessiva | 370 mm | |
Tipo di prodotto | Giramaschi |
Codice articolo | 148410 3 | |
EAN / GTIN | 4062406208202 | |
Codice del produttore | 148410 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Giramaschi, regolabile, Modello: 3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino
CHF 21.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 46.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 33.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Normativa | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Apertura □ | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm |
Per maschi a mano DIN 352 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm |
Tipo di prodotto | Giramaschi | Giramaschi | Giramaschi |