{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 1814 | |
Apertura □ | 7 mm - 20 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M12 − M33 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Lunghezza complessiva | 700 mm | |
Tipo di prodotto | Giramaschi |
Codice articolo | 148410 5 | |
EAN / GTIN | 4062406210427 | |
Codice del produttore | 148410 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Giramaschi, regolabile, Modello: 5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 59.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 106.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 94.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Normativa | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Apertura □ | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm |
Per maschi a mano DIN 352 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm |
Tipo di prodotto | Giramaschi | Giramaschi | Giramaschi |