Portafiliere 20X5 mm

Codice art.: 149310 20X5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ filiera × Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per filiera di ⌀ 20 mm
Altezza 5 mm
Normativa EN 22568
Lunghezza complessiva 175 mm
Numero di viti di fissaggio 4
Tipo di prodotto Portafiliere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 149310 20X5
EAN / GTIN 4062406219734
Codice del produttore 149310 20X5

Descrizione

Esecuzione:

Impugnature in acciaio svitabili. Con 5 viti per fissare la filiera. Fino alla Dim. 65×25 in lega di zinco. Da Dim. 75×20 in acciaio.

Uso:

Per il montaggio diretto di filiere chiuse e preincise a norma EN 22568.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello