{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M20×1,5 | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 1,5 mm | |
⌀ Esterno | 45 mm | |
Altezza | 14 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 141075 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406233792 | |
Codice del produttore | 141075 20X1,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Filiere HSS-E, MF: 20X1,5
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 86.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 77.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 126.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 56.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Misura del filetto | M20×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 | M20×1,5 |
Altezza | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Normativa | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Direzione di taglio | destra | destra | destra | destra |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo di prodotto | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere |