{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
⌀ Esterno | 38 mm | |
Altezza | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 141075 12X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233716 | |
Codice del produttore | 141075 12X1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Filiere HSS-E, MF: 12X1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 66.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 62.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 96.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 45.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Tipo di filettatura | MF | MF | MF | MF |
Altezza | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Normativa | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |