{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M16×1 | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 1 mm | |
⌀ Esterno | 45 mm | |
Altezza | 14 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 141075 16X1 | |
EAN / GTIN | 4062406233761 | |
Codice del produttore | 141075 16X1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Filiere HSS-E 16X1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 91.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 85.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 133.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 45 | 45 | 45 |
Angolo di filetto | 60 | 60 | 60 |
Misura del filetto | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Direzione di taglio | destra | destra | destra |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS E |
Passo | 1 | 1 | 1 |