{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M10×1,25 | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 1,25 mm | |
⌀ Esterno | 30 mm | |
Altezza | 11 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 141075 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4062406233600 | |
Codice del produttore | 141075 10X1,25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Filiere HSS-E 10X1,25
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 67.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 50.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 98.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 30 | 30 | 30 |
Angolo di filetto | 60 | 60 | 60 |
Tipo di filettatura | MF | MF | MF |
Norma | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Direzione di taglio | destra | destra | destra |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS E |
Tipo di prodotto | Filiere | Filiere | Filiere |