Filiera Esagono M8

Codice art.: 140920 M8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 382
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M8
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 382
Classe di tolleranza DIN 13 6g
Passo 1,25 mm
Apertura 21 mm
Altezza 9 mm
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 140920 M8
EAN / GTIN 4045197083883
Codice del produttore 140920 M8

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con esagono esterno per chiavi normalizzate. Senza imbocco corretto. Imbocco a 1 spira e 3/4.

Nota:

Per la ripassatura di filetti danneggiati o per il taglio in punti di difficile accesso.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello