Filiera Esagono M45

Codice art.: 140920 M45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 382
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M45
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 382
Classe di tolleranza DIN 13 6g
Passo 4,5 mm
Apertura 85 mm
Altezza 36 mm
Direzione di taglio destra
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 140920 M45
EAN / GTIN 4062406221966
Codice del produttore 140920 M45

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con esagono esterno per chiavi normalizzate. Senza imbocco corretto. Imbocco a 1 spira e 3/4.

Nota:

Per la ripassatura di filetti danneggiati o per il taglio in punti di difficile accesso.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello