Filiera Esagono M5

Codice art.: 140920 M5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 382
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M5
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 382
Classe di tolleranza DIN 13 6g
Passo 0,8 mm
Apertura 18 mm
Altezza 7 mm
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 140920 M5
EAN / GTIN 4045197083869
Codice del produttore 140920 M5

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con esagono esterno per chiavi normalizzate. Senza imbocco corretto. Imbocco a 1 spira e 3/4.

Nota:

Per la ripassatura di filetti danneggiati o per il taglio in punti di difficile accesso.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello