{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M42 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 382 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Passo | 4,5 mm | |
Apertura | 70 mm | |
Altezza | 30 mm | |
Direzione di taglio | destra | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140920 M42 | |
EAN / GTIN | 4062406221959 | |
Codice del produttore | 140920 M42 |