{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M3 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 2174 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,5 mm | |
Quadro del codolo □ | 2,7 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 2,8 mm | |
⌀ Filettatura | 2,5 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 9 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139194 M3 | |
EAN / GTIN | 4062406381141 | |
Codice del produttore | 139194 M3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina a rullare GARANT Master Form Steel con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM Forma C 6HX M3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 48.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
CHF 23.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 46.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
58 pezzi in magazzino
CHF 27.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passo della filettatura | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Normativa | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Quadro del codolo □ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Direzione di taglio | destro | destro | destro | destro |
Materiale da taglio | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco ;fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 1,5×D in caso di foro cieco ;fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro cieco ;fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro cieco ;fino a 3×D in caso di foro di passaggio |
⌀ Codolo Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |