{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M8 | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 2174 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 90 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Quadro del codolo □ | 6,2 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 7,45 mm | |
⌀ Filettatura | 8 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 5 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Profondità filettatura | 12 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139125 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197508720 | |
Codice del produttore | 139125 M8 |